Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz, Drehmechanik, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-882-3-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     882-3-CR
EAN/GTIN:
     0073228014487
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom, Chrom. Farbe des Schaftes: Basalt-Schwarz. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Chrom
Strichstärke:
Mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Basalt-Schwarz
Typbezeichnung der Mine:
8513
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
Chrom
Produkt-Typbezeichnung:
ATX Basalt-Schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
ATX Basalt-Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.