Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-882-37-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     882-37-CR
EAN/GTIN:
     0073228109466
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber ATX Transluzent Blau-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Transluzent Blau-Lack. 1 Kugelschreiber in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Farbe des Clips:
Chrom
Material des Schaftes:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
ATX Transluzent Blau-Lack
Strichstärke:
Mittel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
Transluzent Blau-Lack
Produkttypbezeichnung:
ATX Transluzent Blau-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.