| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-882-41-CR Herst.-Nr.: 882-41-CR EAN/GTIN: 0073228132396 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross ATX KS schwarz gebürstet mit gefrästem Diamantmuster. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Schwarz. Farbe des Schaftes: Schwarz gebürstet mit gefrästem Diamantmuster. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Herstellerproduktbezeichnung: | Cross ATX KS schwarz gebürstet mit gefrästem Diamantmuster | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Strichstärke: | Mittel | Farbe des Clips: | Schwarz | Farbe des Schaftes: | Schwarz gebürstet mit gefrästem Diamantmuster | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Cross ATX KS schwarz gebürstet mit gefrästem Diamantmuster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |