Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox
Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox
Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox
Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox
Füllhalter ATX Glanz-Chrom, Fein, 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-886-2FS-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     886-2FS-CR
EAN/GTIN:
     0073228038308
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) ATX Glanz-Chrom. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Chrom. Ausführung der Griffzone: Chrom. Clip: Chrom, Glanz-Chrom. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Glanz-Chrom. 1 FH mit 2 Patronen in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Glanz-Chrom
Material des Clips:
Chrom
Ausführung der Griffzone:
Chrom
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Farbe des Clips:
Glanz-Chrom
Herstellerprodukttyp:
ATX Glanz-Chrom
Material des Schaftes:
Chrom
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
Fein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkt-Typbezeichnung:
ATX Glanz-Chrom
Produkttypbezeichnung:
ATX Glanz-Chrom
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.