| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0086-123FF-CR Herst.-Nr.: AT0086-123FF-CR EAN/GTIN: 0073228135595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter Cross Classic Century Rose Gold, Diamantmuster. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8321, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Clip: Schwarz PVD. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Rose Gold, Diamantmuster. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Clips: | Schwarz PVD | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8321 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | Rose Gold, Diamantmuster | Ausführung der Feder: | Fein | Material des Schaftes: | Messing | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Herstellerprodukttyp: | Cross Classic Century Rose Gold, Diamantmuster | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Classic Century Rose Gold, Diamantmuster | Produkttypbezeichnung: | Cross Classic Century Rose Gold, Diamantmuster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |