| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0086-124FS-CR Herst.-Nr.: AT0086-124FS-CR EAN/GTIN: 0073228135632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter Cross Classic Century Chrom gebürstet, Diamantmuster. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Clip: Schwarz PVD. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Chrom gebürstet, Diamantmuster. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Material des Schaftes: | Messing | Herstellerprodukttyp: | Cross Classic Century Chrom gebürstet, Diamantmuster | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Ausführung der Feder: | Fein | Farbe des Clips: | Schwarz PVD | Farbe des Schaftes: | Chrom gebürstet, Diamantmuster | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Classic Century Chrom gebürstet, Diamantmuster | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkttypbezeichnung: | Cross Classic Century Chrom gebürstet, Diamantmuster |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |