| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0086S-112F-CR Herst.-Nr.: AT0086S-112F-CR EAN/GTIN: 0073228130293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter Classic Century Transluzent Blaulack, F-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder. Tintenpatrone: Cross Standard 8921. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Transluzent Blaulack. in Self Serve Box. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | Transluzent Blaulack | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Material des Clips: | Chrom | Material des Schaftes: | Metall | Ausführung der Feder: | Fein | Herstellerprodukttyp: | Classic Century Transluzent Blaulack, F-Feder | Farbe des Clips: | Chrom | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Classic Century Transluzent Blaulack, F-Feder | Produkttypbezeichnung: | Classic Century Transluzent Blaulack, F-Feder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |