Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Satinchrom, in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0112-16-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112-16-CR
EAN/GTIN:
     0073228127514
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Calais Satinchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Satinchrom. in Geschenkbox.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Calais Satinchrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Farbe des Clips:
Chrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Material des Schaftes:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
Satinchrom
Strichstärke:
Mittel
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Calais Satinchrom
Produkttypbezeichnung:
Calais Satinchrom
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.