Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0112-3-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112-3-CR
EAN/GTIN:
     0073228068732
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Calais Blau-Lack und Chrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall, Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Blau und Chrom.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
Chrom
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Cross Calais Blau, Chrom
Strichstärke:
Medium
Typbezeichnung der Mine:
Cross 8513
dokumentenecht:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Blau und Chrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Calais Blau, Chrom
Produkttypbezeichnung:
Cross Calais Blau, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.