Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung
Kugelschreiber Calais Mattschwarz, in Self-Serve-Verpackung
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0112S-14-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0112S-14-CR
EAN/GTIN:
     0073228127545
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Calais Mattschwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Mattschwarz. in Self-Serve-Verpackung.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Calais Mattschwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
8513
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Mattschwarz
Strichstärke:
Mittel
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
Chrom
Produkt-Typbezeichnung:
Calais Mattschwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Calais Mattschwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.