| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0172-2-CR Herst.-Nr.: AT0172-2-CR EAN/GTIN: 0073228078526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Stratford. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, Chrom. Farbe des Schaftes: Mattchrom, chromplattierte Beschläge. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Material des Schaftes: | Metall | Ausführung der Griffzone: | schwarz lackiert | Herstellerprodukttyp: | Stratford | Farbe des Schaftes: | Mattchrom, chromplattierte Beschläge | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Mine auswechselbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | Chrom | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | Medium | Material des Clips: | Metall | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Stratford | Produkttypbezeichnung: | Stratford |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |