Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Stratford Mattschwarz, Mittel, schwarz, in Self Serve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Stratford Mattschwarz, Mittel, schwarz, in Self Serve Box
Kugelschreiber Stratford Mattschwarz, Mittel, schwarz, in Self Serve Box
Kugelschreiber Stratford Mattschwarz, Mittel, schwarz, in Self Serve Box
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0172S-3-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0172S-3-CR
EAN/GTIN:
     0073228097121
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Stratford Mattschwarz. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chromplattiert, Chrom. Farbe des Schaftes: Mattschwarz mit chromplattierten Beschlägen. 1 Kugelschreiber auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Stratford Mattschwarz
Material des Clips:
Chromplattiert
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Strichstärke:
Mittel
Farbe des Schaftes:
Mattschwarz mit chromplattierten Beschlägen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
8513
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
Chrom
Produkttypbezeichnung:
Stratford Mattschwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.