| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652-13-CR Herst.-Nr.: AT0652-13-CR EAN/GTIN: 0073228140223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Cross Tech 2, Dunkelgrün, in Geschenkbox. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Schwarz. Mit Stylus. Farbe des Schaftes: Dunkelgrün. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Clips: | Schwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech 2 | Mine auswechselbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Schaftes: | Dunkelgrün | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Strichstärke: | Mittel | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech 2 | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |