| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652S-14-CR Herst.-Nr.: AT0652S-14-CR EAN/GTIN: 0073228140254 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Cross Tech2. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Kugelschreibermine Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Metall, schwarz. Mit Stylus. Farbe des Schaftes: Titangrau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Cross Tech2 | Farbe des Clips: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Schaftes: | Titangrau | Material des Schaftes: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Strichstärke: | Mittel | Typbezeichnung der Mine: | Cross Kugelschreibermine Standard 8513 | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Tech2 | Produkttypbezeichnung: | Cross Tech2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |