| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0652S-2-CR Herst.-Nr.: AT0652S-2-CR EAN/GTIN: 0073228117621 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8513. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: schwarz. Mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. 1 Kugelschreiber in Blister. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Typbezeichnung der Mine: | 8513 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Strichstärke: | Medium | Farbe des Clips: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Tech2 Glanzchrom | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | Glanzchrom | Produkt-Typbezeichnung: | Tech2 Glanzchrom | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Tech2 Glanzchrom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |