| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0706-14FY-CR Herst.-Nr.: AT0706-14FY-CR EAN/GTIN: 0073228134130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter F-Feder Cross Peerless 125 Quarzblau-Lack in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: 18 Karat rhodiumplattiert. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Clip: Metall, Chrom. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Quarzblau-Lack platinplattierte Beschläge. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Messing | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Herstellerprodukttyp: | Cross Peerless 125 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Clips: | Metall | Farbe des Schaftes: | Quarzblau-Lack platinplattierte Beschläge | Farbe des Clips: | Chrom | Ausführung der Feder: | Fein | Material der Schreibfeder: | 18 Karat rhodiumplattiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless 125 | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless 125 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |