| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-AT0706-14MY-CR Herst.-Nr.: AT0706-14MY-CR EAN/GTIN: 0073228134147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter Cross Peerless 125 Quarzblau platinplattiert in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: 18 Karat rhodiumplattiert. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Clip: Metall, Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Quarzblau-Lack platinplattiert. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | 18 Karat rhodiumplattiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Material des Schaftes: | Messing | Farbe des Schaftes: | Quarzblau-Lack platinplattierte Beschläge | Herstellerprodukttyp: | Cross Peerless 125 | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Feder: | Medium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Clips: | Chrom | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Peerless 125 | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkttypbezeichnung: | Cross Peerless 125 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |