| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0745-2-CR Herst.-Nr.: AT0745-2-CR EAN/GTIN: 0073228138145 |
| |
|
| | |
| Rollerball Bailey Light Weiß-Lack in Geschenkbox. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Rollerballmine 8015. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte. Ausführung Mine: Edelstahl, Fein, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Typbezeichnung der Mine: | Cross Rollerballmine 8015 | Strichstärke: | Fein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerprodukttyp: | Bailey Light Weiß-Lack | Mine auswechselbar: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Produkt-Typbezeichnung: | Bailey Light Weiß-Lack | Artikelbezeichnung: | Rollerball | Produkttypbezeichnung: | Bailey Light Weiß-Lack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, gel kugelschreiber |
| | |
| |