| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0746-4MS-CR Herst.-Nr.: AT0746-4MS-CR EAN/GTIN: 0073228138305 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Bailey Light Blau-Lack in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Feder: Mittel. Farbe des Schaftes: Blau-Lack. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Blau-Lack | Ausführung der Feder: | Mittel | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllfederhalter | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Bailey Light Blau-Lack | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Bailey Light Blau-Lack | Produkttypbezeichnung: | Bailey Light Blau-Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |