| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0755-4-CR Herst.-Nr.: AT0755-4-CR EAN/GTIN: 0073228138848 |
| |
|
| | |
| Rollerball Cross Wanderlust Malta in Geschenkbox . Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Cross Selectip 8523. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte, dokumentenecht. Ausführung Mine: Edelstahl, Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Blau mit 23 Karat Gold Applikationen. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Blau mit 23 Karat Gold Applikationen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Rollerball | Herstellerprodukttyp: | Cross Wanderlust Malta | Strichstärke: | Mittel | dokumentenecht: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Cross Selectip 8523 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Ausführung der Spitze: | Edelstahl | Artikelbezeichnung: | Rollerball | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Malta | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Malta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gel-roller schwarz, gel kugelschreiber, cross gel-rollerball |
| | |
| |