| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0756-1FJ-CR Herst.-Nr.: AT0756-1FJ-CR EAN/GTIN: 0073228138732 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Wanderlust Everest, in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Grau, Silber, Motiv Everest. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | Fein | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Everest | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Grau, Silber, Motiv Everest | Material des Schaftes: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Everest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |