| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0756-1MJ-CR Herst.-Nr.: AT0756-1MJ-CR EAN/GTIN: 0073228138749 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Wanderlust Everest, Feder Mittel, in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Ausführung der Feder: Mittel. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Grau, Silber, Motiv Everest. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Everest | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Grau, Silber, Motiv Everest | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Ausführung der Feder: | Mittel | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Everest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |