| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0756-2FF-CR Herst.-Nr.: AT0756-2FF-CR EAN/GTIN: 0073228138770 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Wanderlust Borneo, Fein, in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Ausführung der Feder: Fein. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Grün, Gold, Motiv Borneo. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Borneo | Ausführung der Feder: | Fein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Grün, Gold, Motiv Borneo | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Borneo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |