| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0756-3MF-CR Herst.-Nr.: AT0756-3MF-CR EAN/GTIN: 0073228138824 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Wanderlust Antelope Canyon, Mittel, in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Clip: Weiß-Lack, Kupfer, Rosegold. Ausführung der Feder: Mittel. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Kupfer, Rosegold, Motiv Antelope Canyon. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Feder: | Mittel | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Antelope Canyon | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Farbe des Clips: | Weiß-Lack, Kupfer, Rosegold | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Kupfer, Rosegold, Motiv Antelope Canyon | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Antelope Canyon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |