| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-AT0756-4MF-CR Herst.-Nr.: AT0756-4MF-CR EAN/GTIN: 0073228138862 |
| |
|
| | |
| Füllfederhalter Cross Wanderlust Malta, Mittel, in Geschenkbox. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Metall. Ausführung der Feder: Mittel. Farbe des Schaftes: Weiß-Lack, Blau, Gold, Motiv Malta. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Wanderlust Malta | Material des Schaftes: | Metall | Ausführung der Feder: | Mittel | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard 8921 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Schaftes: | Weiß-Lack, Blau, Gold, Motiv Malta | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Cross Wanderlust Malta |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |