| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0012IM-5-CR Herst.-Nr.: FC0012IM-5-CR EAN/GTIN: 0073228141336 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Franklin Covey Lexington Graulack mit Chrombeschlägen, Self Serve. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Franklin Covey 8004-211. Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Graulack. in Self Serve. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | Medium | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Franklin Covey Lexington Graulack mit Chrombeschlägen | Typbezeichnung der Mine: | Franklin Covey 8004-211 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Farbe des Schaftes: | Graulack | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Franklin Covey Lexington Graulack mit Chrombeschlägen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |