| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0022IM-1-CR Herst.-Nr.: FC0022IM-1-CR EAN/GTIN: 0073228100562 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Greenwich Mattchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8004-211. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Mattchrom und Glanzchrom. 1 Kugelschreiber in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | Mittel | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Typbezeichnung der Mine: | 8004-211 | Farbe des Clips: | Chrom | Farbe des Schaftes: | Mattchrom und Glanzchrom | Material des Schaftes: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Greenwich Mattchrom | Produkttypbezeichnung: | Greenwich Mattchrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |