Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Greenwich Chrom, Drehmechanik, Glanzchrom, in Self Serve Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Greenwich Chrom, Drehmechanik, Glanzchrom, in Self Serve Box
Kugelschreiber Greenwich Chrom, Drehmechanik, Glanzchrom, in Self Serve Box
Kugelschreiber Greenwich Chrom, Drehmechanik, Glanzchrom, in Self Serve Box
Artikel-Nr.:
     C3448-FC0022IM-2-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FC0022IM-2-CR
EAN/GTIN:
     0073228100579
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Greenwich Chrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8004-211. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Glanzchrom. in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Greenwich Chrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Glanzchrom
Strichstärke:
Mittel
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
8004-211
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
Chrom
Produkttypbezeichnung:
Greenwich Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.