| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0022IM-5-CR Herst.-Nr.: FC0022IM-5-CR EAN/GTIN: 0073228141381 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Franklin Covey Greenwich Perlweiss Lack, in Self Serve. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Franklin Covey 8004-211. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Glanzchrom. Farbe des Schaftes: Perlweiss Lack. in Self Serve. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | Franklin Covey Greenwich | Strichstärke: | Mittel | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Schaftes: | Perlweiss Lack | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Clips: | Glanzchrom | Typbezeichnung der Mine: | Franklin Covey 8004-211 | Produkttypbezeichnung: | Franklin Covey Greenwich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |