| |
|
| Artikel-Nr.: C3448-FC0032-3-CR Herst.-Nr.: FC0032-3-CR EAN/GTIN: 0073228102467 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Franklin Covey Freemont Rot-Lack. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: 8004-211. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Rot-Lack und Glanzchrom. in Geschenkbox. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | Rot-Lack und Glanzchrom | Strichstärke: | Mittel | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Franklin Covey Freemont Rot-Lack | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | 8004-211 | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Clips: | Chrom | Produkttypbezeichnung: | Franklin Covey Freemont Rot-Lack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |