| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-FC0036-1MS-CR Herst.-Nr.: FC0036-1MS-CR EAN/GTIN: 0073228109190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter (Patronenfüllsystem) Freemont Schwarz. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: 8004-235, schwarz. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Schwarz mit Chromplattierten Beschlägen. 1 Füllhalter in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Clips: | Chrom | Herstellerprodukttyp: | Freemont Schwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | 8004-235 | Material des Schaftes: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Ausführung der Feder: | Medium | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Farbe des Clips: | Chrom | Farbe des Schaftes: | Schwarz mit Chromplattierten Beschlägen | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Freemont Schwarz | Produkttypbezeichnung: | Freemont Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |