Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Freemont Rot-Lack, mit chromplattierten Beschlägen, in SB-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Freemont Rot-Lack, mit chromplattierten Beschlägen, in SB-Verpackung
Füllhalter Freemont Rot-Lack, mit chromplattierten Beschlägen, in SB-Verpackung
Füllhalter Freemont Rot-Lack, mit chromplattierten Beschlägen, in SB-Verpackung
Artikel-Nr.:
     C3448-FC0036IM-3MS-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FC0036IM-3MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228109183
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
cross füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Freemont Rot-Lack. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: 8004-235, schwarz. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, schwarzes Griffstück. 1 Füllhalter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Feder:
Medium
Farbe des Schaftes:
Rot-Lack mit chromplattierten Beschlägen, schwarzes Griffstück
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Herstellerprodukttyp:
Freemont Rot-Lack
Material des Schaftes:
Metall
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8004-235
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Material des Clips:
Chrom
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Farbe des Clips:
Chrom
Produkt-Typbezeichnung:
Freemont Rot-Lack
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkttypbezeichnung:
Freemont Rot-Lack
Weitere Suchbegriffe: füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.