Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Franklin Covey Freemont Royalblau, Mittel, Royal-Blau, in SB-Verpack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Franklin Covey Freemont Royalblau, Mittel, Royal-Blau, in SB-Verpack.
Füllhalter Franklin Covey Freemont Royalblau, Mittel, Royal-Blau, in SB-Verpack.
Füllhalter Franklin Covey Freemont Royalblau, Mittel, Royal-Blau, in SB-Verpack.
Artikel-Nr.:
     C3448-FC0036IM-4MS-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     FC0036IM-4MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228118079
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
cross füller
Füllhalter Franklin Covey Freemont Royalblau. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: 8004-235, schwarz. Material des Schaftes: Metall. Clip: Chrom. Ausführung der Feder: Mittel. Farbe des Schaftes: Royal-Blau. 1 Füllhalter in SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Clips:
Chrom
Ausführung der Feder:
Mittel
Material des Clips:
Chrom
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Schaftes:
Royal-Blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8004-235
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Herstellerprodukttyp:
Franklin Covey Freemont
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Franklin Covey Freemont
Produkttypbezeichnung:
Franklin Covey Freemont
Weitere Suchbegriffe: füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.