| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-FR0042-61-CR Herst.-Nr.: FR0042-61-CR EAN/GTIN: 0073228138572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet in Geschenkbox. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Cross Standard 8513. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Farbe des Schaftes: Chrom gebürstet Aluminium Grau. in Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichstärke: | Mittel | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet | Farbe des Schaftes: | Chrom gebürstet Aluminium Grau | Typbezeichnung der Mine: | Cross Standard 8513 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet | Produkttypbezeichnung: | Townsend Ferrari Kollektion Chrom gebürstet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |