| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-FR0086-116FS-CR Herst.-Nr.: FR0086-116FS-CR EAN/GTIN: 0073228134857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz in Geschenkbox, F-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard Tintenpatronen, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Ausführung der Feder: F-Feder. Farbe des Schaftes: Mattschwarz. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard Tintenpatronen | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Messing | Ausführung der Feder: | F-Feder | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkttypbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |