| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3448-FR0086-116MS-CR Herst.-Nr.: FR0086-116MS-CR EAN/GTIN: 0073228134864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Cross Standard Tintenpatronen, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: Mattschwarz. in Scuderia Ferrari Geschenkbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Farbe des Schaftes: | Mattschwarz | Material des Schaftes: | Messing | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Cross Standard Tintenpatronen | Ausführung der Feder: | M-Feder | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Produkt-Typbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkttypbezeichnung: | Cross Century Scuderia Ferrari Mattschwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |