Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom A100M Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom A100M Headset
Snom A100M Headset
Artikel-Nr.:
     C3453-4341
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582124
EAN/GTIN:
     4260059582124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

A100M Headset

Monaurales Breitband-Headset​

Das Snom A100M ist ein kabelgebundenes monaurales Headset, das ein Maximum an Komfort und Performance bietet. Die leichte und ergonomische Konstruktion ermöglichen ermüdungsfreien Tragekomfort. Die Breitband-Technologie gewährleistet High-Definition-Audioqualität für eine glasklare Kommunikation. Der flexible Bügel und das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung sorgen für eine saubere Übertragung der Stimme. Durch die verfügbaren Quick Release (QR)-Adapter lässt sich das Headset vielseitig einsetzen.

Eigenschaften

  • Beste Breitband-Audioqualität dank optimal abgestimmtem Lautsprecher
  • Um 300° rotierbarer, flexibler Mikrofonbügel
  • Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung
  • Quick-Release(QR)-Stecker für verschiedene Anschlüsse

Design

  • Robuster und leichter stahlverstärkter Bügel

  • Ohrpolster aus Kunstleder · Superleicht: 56 g (ohne Kabel)

  • 1 m langes Kabel mit Clip

Lautsprecher

  • Akustische Impedanz: 150 Ohm ±15 Ohm Breitband ETSI

  • Frequenz: 150–6.800 Hz

  • Maximaler Schallpegel: 99 dB ±3 dB

Mikrofon

  • Frequenz: 100–10.000 Hz

  • Geräuschunterdrückung: Passiv

  • Sensibilität: -35 dB ±3 dB Standard (E-STD)

  • Mikrofonbügel: flexibel und um 300° drehbar

Lieferumfang

  • RJ9-zu-Quick-Release(QR)-Kabel 60cm (2.4m ausgezogen)

  • Ersatzohrpolster

Kennzeichnung

  • CE

  • FCC

Produktnummer: 00004341

Zubehör-Produktnummern

  • 00004343 ACUSB-Adapter für USB-Geräte

  • 00004344 ACPJ-Adapter für 3,5 mm-Klinkensteckerbuchsen

Komplatible Tischtelefone

  • Snom D3xx-Serie

  • Snom D7xx-Serie

  • Snom 7xx-Serie

Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.