Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom C52-SP Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom C52SP
Snom C52SP
Artikel-Nr.:
     C3453-4357
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4260059582193
EAN/GTIN:
     4260059582193
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Snom C52-SP

Ein professionelles Geschäftstelefon, das für HD-Audio, Effizienz und Erschwinglichkeit steht​

Für alle, die regelmäßig Telefonkonferenzen in großen Räumen oder mit vielen Personen durchführen ist das Snom C520 - WiMi in Verbindung mit dem Snom C52-SP die perfekte Lösung. Bis zu drei C52-SP können drahtlos mit dem Snom C520 - WiMi gekoppelt werden und fungieren als vollständige Freisprecheinrichtungen dank der zwei integrierten Mikrofone und einem leistungsstarken Lautsprecher.

Das C52-SP kann mit der drahtloser DECT-Verbindung und dem integrierten Akku frei in bis zu 50m entfernten Räumen augestellt und betrieben werden. Durch die voll-automatische Sprachsynchronisation aller Mikrofone wird jeder Teilnehmer des Meetings klar und deutlich und mit bester HD-Voice-Qualität verstanden. Die C52-SP Lautsprechereinheit verfügt außerdem über einen extrem leistungsstarken Akku, mit dem sich problemlos bis zu 12 Stunden Gesprächszeit realisieren lassen.

Full-Duplex Freisprecheinheit

Mit Snom HD-Voice wird die Stimme durch den hochwertigen Lautsprecher und das eingebaute Mikrofon glasklar übertragen.

Drahtlose integration

Um die Lautsprecher- und Mikrofonreichweite auch bei größeren Räumen oder vielen Personen signifikant zu erhöhen, können bis zu drei C52-SP gleichzeitig an einem C520 - WiMi Konferenztelefon genutzt werden. Die C52-SP Freisprecheinheiten werden schnurlos mit dem C520 – WiMi verbunden und können mit einer Reichweite von bis zu 50m betrieben werden.

Bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

Der eingebaute Akku im C52-SP unterstützt bis zu 12 Stunden Gesprächszeit

Bis zu 70 Stunden Standby

Das C52-SP kommt mit einer Akkuladung auf bis zu 70 Stunden Standby-Zeit und wird alternativ mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben.

Investitionssicherheit

Mit dem C52-SP können die Snom Konferenzlösungen auf Basis des C520 -WiMi sowohl an eine wachsende Teilnehmerzahl bei Telefonkonferenzen als auch an größer werdende Meetingräume angepasst werden. Die drahtlose Konferenzlösung wächst flexibel mit dem Unternehmen mit, da die vorhandenen Geräte und die Infrastruktur nicht ersetzt werden müssen.

Vorteile

  • Erweiterung des C520-WiMi für große Konferenzräume
  • Hohe Reichweite dank DECT Technologie
  • Flexible Platzierung dank Akku und DECT
  • Bis zu 3 parallel nutzbare C52-SP pro C520-WiMi
  • Tasten für Audio- und Anrufsteuerung direkt am C52-SP
  • Mehrfahrbige Status LEDs

Spezifikationen

Installation

  • DECT-Pairing über das C520-WiMi
  • Keine Einrichtung notwendig

Features

  • Abmessungen (ca.): 305 x 305 x 61 mm (LxBxT)
  • Gewicht (ca.): Gerät 1,1kg
  • Eingangsspannung: 12V DC (SELV)
  • Stromversorgung: Akku oder mitgeliefertes Netzteil 12 V DC
  • Bis zu 70h Stand-by Zeit
  • Bis zu 12h Gesprächszeit
  • DECT-Verbindung (max. 3 pro C520-WiMi)
  • Tasten für Anruf- und Audiosteuerung
  • Status LEDs (Anruf, Stumm, etc.)
  • Umgebungsbedingungen:
    • Betriebstemperatur: -5°C bis 45°C
    • Nichtbetrieb: -5°C bis zu 60°C
  • Luftfeuchtigkeit: bis zu 95% (nicht kondensierend)
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • C52-SP
    • Akku für C52-SP
    • Netzteil
    • Schnellanleitung (QIG)
  • Farbe: Schwarz
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Produktnummer: 00004357

Konformität

  • CE-Kennzeichnung
  • Sicherheit IEC 60950

Kompatibilität

Es können bis zu 3 Geräte vom Typ C52-SP parallel mit einem C520-WiMi verbunden werden. Das C52-SP benötigt zur Funktion ein C520-WiMi und ist nicht mit anderen DECT basierten Geräten kompatibel (1)

Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.