| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0079 Herst.-Nr.: 1001-0079 EAN/GTIN: 4013674144624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANSMANN Akku Ladegerät Powerline 4.2 Pro Mit dem intelligenten Batterieladegerät können bis zu vier Akkus der Größen Mignon AA (HR6) und Micro AAA (HR03) gleichzeitig geladen werden, auch gemischt - unabhängig von Anzahl, Größe, Kapazität oder Ladestand. Jeder der 4 Ladeschächte wird individuell überwacht und individuell geladen/entladen Neue Version Wir haben die Wünsche unserer Kunden berücksichtigt und die Schwachstellen des Vorgängers beseitigt. Das Display ist jetzt 17% größer, wodurch die angezeigten Werte einfacher zu lesen sind. Außerdem ist das Gehäuse 19% breiter und die Ladeschächte haben einen größeren Abstand zueinander, womit die Luftzirkulation um die Akkus begünstigt wird und sie sich beim Ladevorgang weniger erwärmen. Zusätzlich haben wir die Ladeelektronik weiterentwickelt und im Inneren anders angeordnet, was die Kühlung deutlich verstärkt. Das Gewicht hat sich trotz größerem Gehäuse und Display nur um 6g erhöht - das Ladegerät bleibt dadurch kompakt und ist wie sein Vorgänger ein praktischer Begleiter auf Reisen. Nice to have: Die Display-Beleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden ab und stört damit nachts nicht mehr LCD Display Die Ladeanzeige zeigt für jeden Ladeschacht separat das Ladeprogramm und den Status an. Über die Taste "Mode" kann man zwischen Akkuspannung (V), Lade-/Entladestrom (mA), Kapazität (mAh) und Ladedauer (h) wechseln Ladeprogramme Laden, entladen, Testen, Refresh und Schnellladen. Ladezeit (je nach gewähltem Ladestrom): - Für 1000mAh: 40min-3h
- Für 2500mAh: 1:40-7:30h
Ladefunktion Nach einlegen eines Akkus startet der Lademodus und lädt den Akku vollständig auf. Dabei wird jeder Akku einzeln geladen. D.h. es können Akkus mit unterschiedlicher Kapazität und Ladestand eingelegt und geladen/entladen werden. Nach der Vollladung schaltet das Aufladegerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um und hält die Akkuladung bei 100%. So sind die Akkus immer einsatzbereit und können auch längere Zeit in der Akku Ladestation verbleiben. Nach der Vollladung können einzelne Akku-Zellen entnommen und neue eingelegt werden, ohne dass es den Ladevorgang in den anderen Ladeschächten beeinflusst. Defekte oder verkehrt herum eingelegte Akkus sowie Einwegbatterien werden automatisch erkannt und nicht geladen Einstellbare Ladeprogramme und Ladeströme Für Profis bietet das Gerät die Möglichkeit, das Ladeprogramm und den Ladestrom für jeden Ladeschacht individuell einzustellen. Standardmäßig lädt das Aufladegerät mit 600mA. Wenn es mal schnell gehen muss, können zwei Akkus in den äußeren Ladeschächten mit 1800mA geladen werden. Die Ladezeit verkürzt sich entsprechend. Zusätzlich kann das Ladegerät die Kapazität messen, Akkus entladen oder im Refresh-Programm auffrischen. Bei manchen älteren, etwas müde gewordenen Akkus lässt sich so die Kapazität wieder steigern. Das Ladegerät entlädt und lädt die Akkus, bis keine Kapazitätssteigerung mehr gemessen wird (bis zu 10x). Dieser Vorgang kann mehrere Tage dauern, kann aber die Lebenszeit alter Akkus verlängern Für wen geeignet? Das Powerline 4.2 Pro ist die optimale Lösung für Standardanwender und Fortgeschrittene, die bspw. den Ladestrom manuell einstellen oder die Kapazität messen wollen. Nimmt man keine Einstellung vor, werden die Akkus automatisch geladen und können individuell eingelegt und entnommen werden. Durch die kompakte und leichte Bauweise (260g inkl. Netzteil) ist das Ladegerät perfekt auf Reisen. Möchten Sie mehr als 4 Akkus gleichzeitig laden, empfehlen wir das ANSMANN Ladegerät „Powerline 8“. Für größere Akkuzellen wie Baby C, Mono D oder 9V E-Block empfehlen wir unser „Powerline 4 Ultra“. Dieses ist auch für C und D Akkus sowie Li-Ion Akkus geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |