| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-1250-0003-590 Herst.-Nr.: 1250-0003-590 EAN/GTIN: 4013674143986 |
|
|
| | |
| ANSMANN Reisestecker "EU to AU" mit Schutzleiter Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy - die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker "EU to AU" lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Argentinien, Australien, China, Cookinseln, El Salvador, Fidschi, Guatemala, Kiribati, Nauru, Neuseeland, Okinawa, Papua-Neuguinea, Samoa, Samoa (US-amerikanischer Teil), St. Vincent und die Grenadinen, Tadschikistan, Tonga, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu. - Der Allrounder Dank integriertem Schutzleiter können Geräte mit 2- oder 3 poligen Stecker kontaktiert werden /Ideal für Laptop Haartrockner Rasierapparat Smartphone Tablet Kamera etc.
- In mehr als 20 Ländern einsetzbar Der kompakte Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Reisen nach Australien Argentinien China Samoa Uruguay Fidschi Cookinseln Guatemala Neuseeland etc.
- Sicherheit Dank der speziellen ANSMANN Technologie und dem Schutzleiter erfüllt dieser Reisestecker alle Anforderungen an die Sicherheit & hält alle länderspezifischen Sicherheitsnormen ein
- Leistungsstark Mit bis zu 2500 Watt können Föhn Laptop Smartphone Tablet etc. unkompliziert & sicher in Steckdosen des Stecker-Typs I weltweit angeschlossen werden
- Lieferumfang Kompakter Reiseadapter EU to AU für weltweiten Einsatz in über 20 Ländern / Idealer Begleiter für Reisen nach Sydney Shanghai Buenos Aires Montevideo etc. / Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| |