Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
Artikel-Nr.:
     C3475-1307-0003
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0003
EAN/GTIN:
     4013674161379
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
AAA Batterie
AAA Micro Batterie

Einfaches Laden

Das Aufladen des Akkus kann mit einem handelsüblichen Micro-USB Ladekabel vorgenommen werden. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) dienen. Alternativ kann natürlich auch ein Lithium-Ladegerät verwendet werden.

Perfekter Schutz dank Safety Board

Das integrierte Safety Board schützt die Zelle vor Überladung, Überlastung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Somit ist der Akku perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Hohe Energiedichte

Im Vergleich zu herkömmlichen NiMH-Akkus hat die Li-Ion Technologie annähernd die doppelte Energiedichte bei gleicher Baugröße.

Geringes Gewicht, geringe Selbstentladung und hohe Zyklenfestigkeit

Der ANSMANN 18650 Li-Ion Akku ist extrem langlebig und kann auch bei harten Einsatzbedingungen bis zu 2000 mal aufgeladen werden. Durch die sehr geringe Selbstentladung hält der Akku auch bei Nichtgebrauch seine Energie über einen langen Zeitraum. Zudem ist das Gewicht der Li-Ion Zelle im Vergleich zu herkömmlichen Akku-Technologien (z.B. NiCD/NiMH/PB) bei gleicher Leistung weitaus geringer.

Hinweis:

Aufgrund der integrierten Schutzbeschaltung ist die Zelle in ihren Abmessungen gegenüber ungeschützten 18650er Li-Ion Akkus etwa 3-4mm länger. Bitte nicht mit einem handelsüblichen Mignon AA Akku verwechseln, diese sind kleiner als die 18650er Zellen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der hochwertige Lithium-Ionen Akku von ANSMANN ist ideal für den Einsatz in modernen Geräten wie LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laserstiften usw. Die Zelle besitzt eine Kapazität von 3400 mAh und ist somit ideal geeigenet für „Stromfresser“ mit hohem Energiebedarf. Zudem ist der Akku über einen großen Temperaturbereich von -20°C bis +60°C einsetzbar.

Die Funktionen im Überblick:
  • Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie 18650 mit Safety Board und integrierter Micro-USB Ladebuchse. Der Ladestrom wird intern auf max. 1A begrenzt.
  • Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches Micro-USB Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5V) verwendet werden. Alternativ kann der Akku auch mit einem Lithium-Ladegerät (max. 1,7A Ladestrom) aufgeladen werden.
  • Am Pluspol des Akkus befindet sich eine Ladestands-LED. Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, wenn der Akku vollgeladen ist schaltet diese auf grün um
  • Ideal geeignet für den Einsatz in modernen LED-Taschenlampen, Stirnlampen, Laser-Stifte, etc.
  • Integrierte Schutzbeschaltung schützt vor Überladung, Überlast, Kurschluss und Tiefentladung
  • Sehr geringe Selbstentladung sowie hohe Energiedichte

... > Ansmann > Akkus > Li-Ion
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.