Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
ANSMANN Akku Baby C 2500mAh NiMH 1,2V - Batterien wiederaufladbar (2 Stück)
Artikel-Nr.:
     C3475-1323-0001
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1323-0001
EAN/GTIN:
     4013674158812
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Akku Baby C 2500mAh

Geringe Selbstentladung für langen Einsatz

Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 2500mAh Akkus sind am Besten für Geräte geeignet, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Funk-Maus/Tastatur, Wecker/Uhr, Spielzeug, Solarlampen, LED Lampen und Dekolichter. Durch die geringe Selbstentladung kann die Einsatzdauer in Geräten mit geringem Energieverbrauch auch mehrere Jahre betragen (Verwendbar zwischen -20°C bis +65°C)

Schnellladefähig

Die 2500mAh Premium Akkus sind dauerhaft für hohe Lade- und Entladeströme geeignet. D.h. sie können auch ununterbrochen in stromintensiven Geräten eingesetzt und im Schnelllademodus wieder aufgeladen werden. Hinweis: Durch schonendes aufladen mit kleineren Ladeströmen von 400mAh erwärmen sich die Akkus weniger, was sich positiv auf ihre Lebenszeit auswirkt

1 Akku = 1000 Einwegbatterien

Für die Produktion einer einzigen Einwegbatterie wird mehr als das 40-fache an Energie benötigt, als diese später liefert - sowie 13kg CO2 freigesetzt. Unsere Akkus hingegen sind bis zu 1000x wiederaufladbar und ersetzen damit einen ganzen Haufen Einwegbatterien. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihren Geldbeutel

Selbstentladung

Die Selbstentladung unserer Baby C 2500mAh Akkus ist deutlich niedriger als bei normalen NiMH Akkus. In Geräten, die wenig Strom verbrauchen und über viele Monate oder sogar Jahre hinweg mit einer Batterieladung auskommen, sind diese maxE Akkus (auch bekannt als "LSD Akkus" = Low Self-Discharge) perfekt geeignet. Sie haben zwar etwas weniger Kapazität als die hochkapazitiven Akkus, halten diese dafür über 4-5 Jahre. Geräte wie z.B. eine Wanduhr, elektr. Thermostat, Maus/Tastatur, Fernbedienung, Spielzeug können durch unsere maxE Technologie von Einwegbatterien auf Akkus umgestellt und umweltschonend betrieben werden

Akku Pflege-Tipps

Bei Akkus handelt es sich wie bei den meisten Dingen generell um Verschleißgegenstände, d.h. ihre Lebensdauer ist begrenzt. Durch sachgemäßen Gebrauch und gute Pflege können Sie die Lebensdauer deutlich verlängern. Hier haben wir die wichtigsten Pflegehinweise für unsere Baby C Akkus (HR14) mit 2500mAh Kapazität zusammengefasst:

  • Vor Benutzung voll aufladen
  • Komplett laden und entladen
  • Niedrige Ladeströme für schonende Ladung (z.B. 400mA)
  • Nach dem Entleeren sofort wieder aufladen
  • Vor dem Lagern aufladen und alle 12 Monate wieder vollladen

... > Ansmann > Akkus > Baby C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Box (ab € 6,91* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.