Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040107753 Herst.-Nr.: 1501-0009 EAN/GTIN: 4013674039012 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik. Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Messinstrumente, Sicherheitsgeräte wie Gasmelder, Mikrofone, Taschenlampen und vielen mehr. Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Leistungsstarke Alkaline Batterie
- Ersetzt: 1,5V AAA / Micro / LR3 / MN2400
- Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher
- Temperaturbeständig: -10°C bis 50°C
- Gewicht je Zelle: 11,5g (ca. 10,4 x 44,4mm)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, aaa batterie alkali, aaa batterie, ansmann aaa batterie |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,21* | € 0,29* | | | | | | | 2 Tage | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2397* | € 0,3002* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,22* | € 0,32* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,23* | € 0,32* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2389* | € 0,3389* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|