Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1502-0005 Herst.-Nr.: 1502-0005 EAN/GTIN: 4013674036516 |
| |
|
| | |
| Bis 700% mehr Power Die Lithium-Batterien bieten ein Vielfaches an Leistung gegenüber einer Zink-Kohle-Batterie. Topleistung auch bei extremsten Temperaturen von -40°C bis +60°C Ob bei extremer Kälte, auf dem Berg oder unter Wasser – Extreme Lithium sind die Batterien für professionelle und industrielle Anforderungen. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen. Ultraleicht Die Lithium Batterien sind rund 35% leichter als normale Alkaline Batterien. Dies ist bei sämtlichen Outdoor-Aktivitäten oder auf Reisen von großem Vorteil, welcher sich schnell bezahlt macht. Lange Haltbarkeit Die Lithium Batterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Zuverlässig ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. - Lithium Hochleistungsbatterie AA Mignon
- Technische Daten: 1,5 Volt / 3000mAh
- Temperaturbeständig: -40°C bis 60°C
- Lagerfähigkeit: 10 Jahre
- Gewicht: 15g je Zelle
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,441* | € 2,001* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,712* | € 2,558* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 1,896* | € 2,646* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,381* | € 3,006* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,309* | € 3,209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|