Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
ANSMANN 4LR44 6V Alkaline Batterie Spezialbatterie - 8er Pack
Artikel-Nr.:
     3475-1520-0014
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1520-0014
EAN/GTIN:
     4013674168170
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v
ANSMANN 4LR44 Batterien - 6V Alkaline Spezialbatterie

Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner

Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum

Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis

Großer Temperatur-Einsatzbereich

4LR44 Alkaline-Batterien von ANSMANN sind bei Temperaturen von -20°C bis +65°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen

Schnelle Bereitschaft

Ein geringer Innenwiderstand für schnellere Blitzbereitschaft und eine schnellere Abfolge von Aufnahmen sowie eine hohe Energiedichte sind weitere unverzichtbare Eigenschaften für den professionellen Bereich

Einsatzgebiete

4LR44 6V Batterie für Alarmanlage, Fernbedienung, Garagentor, Funkauslöser, Funkfernbedienung, Funkklingel, Funkschalter, Funksteckdose, Garagentoröffner, Klingel, Messgeräte, Miniradio, Überwachungskamera usw.

Alternative Bezeichnungen

476 A, 4 AG13, 544, A544, L1325, PX28 A, V4034PX

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3475
370
pro Paket
€ 3,90*
ab € 6,20*
€ 9,05*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 10,21*
2 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 15,77*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,62*
€ 26,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 6,20* pro Box)
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.