Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034
ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034
ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034
ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034
ANSMANN Taschenlampe Agent 1 , 120 Lumen, 3 Watt LED Lampe 1600-0034
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0034
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0034
EAN/GTIN:
     4013674019663
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
ansmann led taschenlampe

Handlich, leistungsstark und sehr robust

Die hochwertige Taschenlampe Agent 1 besticht durch höchste Performance und kompromisslose Qualität. Sie wurde speziell für professionelle und semiprofessionelle Anwender konzipiert, die höchste Ansprüche an ihr Equipment stellen.

Neueste LED Technologie

Diese sorgt für einen ultrahellen und vorfokussierten Lichtstrahl bei gleichzeitig homogener Helligkeitsverteilung im Nah- und Fernbereich. Die kompakte und ergonomische Bauweise lässt die Lampe perfekt in der Hand liegen und ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung - auch mit Handschuhen oder bei Nässe.

Taktischer Endkappenschalter

Neben dem Ein- und Ausschalten ist durch leichtes Antippen des taktischen Endkappenschalters auch die Übermittlung von Morsesignalen möglich. Die erhöhten Enden des Schaltergehäuses bieten optimalen Schutz für die Schaltereinrichtung und verhindern, dass die Lampe bei Aufbewahrung oder Transport versehentlich angeschaltet wird.

Aluminiumgehäuse

Das griffige und robuste Gehäuse besteht aus hochfestem, hart eloxiertem Flugzeugaluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen.

Schutzklasse IP67

Dank Schutzgrad IP67 ist die Agent 1 vollständig gegen Staubeintritt und Wasser bis zu einer Tiefe von 1m geschützt.

Stoßfest

Selbst ein Sturz aus einer Höhe von bis zu 3m kann die Funktionsfähigkeit der Lampe nicht beeinträchtigen.

Präzisionslinse

Die eingebaute Präzisionslinse sorgt für eine optimale Lichtausbeute. Die erhöhten Enden am Lampenkopf bieten optimalen Schutz für die Linse und eignen sich zum Beispiel auch zum Zertrümmern von Autoscheiben bei der Rettung eines Unfallopfers oder im Extremfall zur Selbstverteidigung.

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.