Handlich, leistungsstark und sehr robust
Die hochwertige Taschenlampe Agent 2 besticht durch höchste Performance und kompromisslose Qualität. Sie wurde speziell für professionelle und semiprofessionelle Anwender konzipiert, die höchste Ansprüche an ihr Equipment stellen.
Neueste LED Technologie
Diese sorgt für einen ultrahellen und vorfokussierten Lichtstrahl bei gleichzeitig homogener Helligkeitsverteilung im Nah- und Fernbereich. Die kompakte und ergonomische Bauweise lässt die Lampe perfekt in der Hand liegen und ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung - auch mit Handschuhen oder bei Nässe.
Taktischer Endkappenschalter
Neben dem Ein- und Ausschalten ist durch leichtes Antippen des taktischen Endkappenschalters auch die Übermittlung von Morsesignalen möglich. Die erhöhten Enden des Schaltergehäuses bieten optimalen Schutz für die Schaltereinrichtung und verhindern, dass die Lampe bei Aufbewahrung oder Transport versehentlich angeschaltet wird.
Aluminiumgehäuse
Das griffige und robuste Gehäuse besteht aus hochfestem, hart eloxiertem Flugzeugaluminium. Es ist äußerst resistent gegen Kratzer, Abrieb und Korrosion und ermöglicht den Einsatz unter widrigsten Bedingungen.
Schutzklasse IP67
Dank Schutzgrad IP67 ist die Agent 2 vollständig gegen Staubeintritt und Wasser bis zu einer Tiefe von 1m geschützt.
Stoßfest
Selbst ein Sturz aus einer Höhe von bis zu 3m kann die Funktionsfähigkeit der Lampe nicht beeinträchtigen.
Präzisionslinse
Die eingebaute Präzisionslinse sorgt für eine optimale Lichtausbeute. Die erhöhten Enden am Lampenkopf bieten optimalen Schutz für die Linse und eignen sich zum Beispiel auch zum Zertrümmern von Autoscheiben bei der Rettung eines Unfallopfers oder im Extremfall zur Selbstverteidigung.