| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0162 Herst.-Nr.: 1600-0162 EAN/GTIN: 4013674112869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitig und griffig Die professionelle 10W LED-Taschenlampe M900P von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. Das Lampengehäuse ist aus robustem ABS-Kunststoff. Es hat den Vorteil, dass sich das Material bei kalter Witterung nicht so sehr abkühlt. Speziell die Ergonomie und der Tragekomfort wird dadurch optimiert. Langes halten, auch bei kalten Temperaturen ist kein Problem. Ultra hell, stoßfest und wasserdicht Ausgestattet mit 10W LED-Technologie aus dem Hause CREE, einem hocheffizientem Reflektorsystem und vier mikrokontrollergesteuerten Lichtfunktionen ist die Taschenlampe optimiert auf optimale Lichtausbeute und Leuchtweite. So erreicht man im Boost-Modus bis zu 240 Meter Leuchtweite, um selbst weit entfernte Objekte im Dunkeln erkennen zu können. Die Lampe ist wasserdicht bis zu 1 Meter Tiefe und bis 1m Fallhöhe stoßfest. Das erhöht die Lebensdauer der Lampe auf ein Maximum und schützt die Lampe auch, wenn sie z.B. in eine Pfütze fällt oder in starkem Regen verwendet wird. Hocheffizientes Reflektorsystem mit langer Leuchtdauer Die 10W LED-Taschenlampe M900P erreicht eine Helligkeit bis zu super hellen 930 Lumen. Dank der unterschiedlichen Leuchtmodi erreicht die Lampe im Dauerbetrieb eine Leuchtdauer von bis zu 20 Stunden. Durch das hocheffiziente Reflektorsystem werden Leuchtweiten von bis zu 240 Metern erreicht. Trotz hoher Leistung wird die 10W LED stets schonend und nachhaltig angesteuert. Dadurch erreicht die LED eine Lebensdauer von über 50.000 Stunden. - Multitalent: Die 10W Arbeitsleuchte mit 4 Funktionen & Handschlaufe ist der ideale Begleiter für alle Anwender mit hohen Qualiätsansprüchen - Leuchtweite bis 240 Meter & Leuchtkraft 1400 Lux
- Der robuste ABS-Kunststoff optimiert die Ergonomie & den Tragekomfort der LED Leuchte / Das Material der Handleuchte kühlt sich bei kalter Witterung kaum ab / Maße: 174 x 40,5 x 40,5mm
- Der mikrocontrollergesteuerter taktische Endkappenschalter der Outdoor Lampe sorgt für 4 Leuchtfunktionen: 100% Leuchtkraft, 30% Energiesparmodus, ein ultraheller Boost und das Stroboskoplicht
- Echter Allrounder: Die Leuchte ist staub- & wasserdicht IP67 & dank hocheffizientem Reflektorsystem mit 10W im Lampenkopf (930lm bei maximaler Leistung) der ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten
- Lieferumfang: 1x Taschenlampe M900P in schwarz, 4x Mignon AA Batterie, Handschlaufe / Die extrem helle LED Lampe ideal als Funktionslampe Inspektionsleuchte Outdoor Leuchte oder Garten Beleuchtung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |