| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0170 Herst.-Nr.: 1600-0170 EAN/GTIN: 4013674118205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikrokontrollergesteuerte Leuchtfunktionen für taktische Einsatzgebiete geeignet Die professionelle Taschenlampe M100F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. In Verbindung mit dem mikrokontrollergesteuerten Endkappenschalter ist die M100F für taktische Einsatzgebiete geeignet und erlaubt das lautlose Schalten der drei Leuchtfunktionen 100% Leuchtkraft, 30% Leuchtkraft, Stroboskoplicht durch leichtes Antippen des Schaltknopfes. Durch die robuste und sehr griffige Gehäuseoberfläche ist die Taschenlampe M100F ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen. Optischer Zoom mit modernster Fokus-Technologie Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE und der ultrahomogenen Linse, ist die Profi-Taschenlampe M100F durch Drehen des mittleren Teilbereiches des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht. Die Lampe ist gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 geschützt und bis 1m Fallhöhe stoßfest. Verschiedene Leuchtfunktionen mit langer Leuchtdauer Die mikrokontrollergesteuerten Leuchtfunktionen der Profi-Taschenlampe M100F erreichen eine Helligkeit bis zu 115 Lumen bei voller Leuchtkraft und 30 Lumen im Energiesparmodus (30% Leuchtkraft), bei einer Leuchtdauer von ca. 2,5 Stunden bzw. 5 Stunden. Ausgeliefert wird sie inklusive einer Alkaline Mignon AA Batterie, einem abnehmbarem Gürtelclip und einer Handschlaufe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led arbeitsleuchte ip54, stabtaschenlampe, metalltaschenlampe ansmann, taschenlampen, kinder, reichweite, auto, flashlight |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |