Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
ANSMANN FUTURE M350F 1600-0172 Fokussierbare Profi-Taschenlampe 5W
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0172
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0172
EAN/GTIN:
     4013674118229
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe

Microkontrollergesteuerte Leuchtfunktionen für taktische Einsatzgebiete geeignet 

Die professionelle 5W LED-Taschenlampe M350F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. In Verbindung mit dem microkontrollergesteuerten Endkappenschalter ist die M350F für taktische Einsatzgebiete geeignet und erlaubt das lautlose Schalten verschiedener Leuchtstufen. Bei Antippen des Schalters im Leuchtbetrieb lässt sich zwischen einer Eco-Stufe, einer High-Power-Stufe, Strobo-Licht und einem ultrahellen Boost-Mode variieren. Zusätzlich ist eine Morsefunktion möglich. Durch die robuste und sehr griffige Gehäuseoberfläche ist die Taschenlampe M350F ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen.

Optischer Zoom mit modernster Fokus-Technologie

Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause CREE und der ultrahomogenen Linse, ist die Profi-Taschenlampe M350F durch Drehen des mittleren Teilbereiches des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht. Die Lampe ist gegen Staub und Spritzwasser nach IP54 geschützt und bis 1m Fallhöhe stoßfest.

Verschiedene Leuchtfunktionen mit langer Leuchtdauer

Die mikrokontrollergesteuerten Leuchtfunktionen der Profi-Taschenlampe M350F erreichen eine Helligkeit bis zu 320 Lumen im Boost-Modus und 60 Lumen im Energiesparmodus (30% Leuchtkraft), bei einer Leuchtdauer von bis zu 12 Stunden. Ausgeliefert wird sie inklusive vier Alkaline Micro AAA Batterien, einem abnehmbarem Gürtelclip und einer Handschlaufe.

Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, taschenlampen, kinder, reichweite, auto, flashlight
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.